Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 10120829 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741120-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120829
EAN/GTIN:
     4011376708045
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
Buchsenleiste RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 36

Für Vierkantstifte 0,64 x 0,64 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsentiefe: 3.5 mm · Gehäuse-Material: PBT · Herst.-Teilenr.: 10120829 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 36 · Polzahl je Reihe: 36 · Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 3.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.0 mm · Produktabmessung, Länge: 91.4 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.40 mm · Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 10120829

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 91.4 x 3.0 x 3.0 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
3.0 mm
Produktabmessung, Länge:
91.4 mm
Produktabmessung, Breite:
3.0 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
36
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
10120829
Typ (Hersteller-Typ):
10120829
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.40 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Polzahl je Reihe:
36
Buchsentiefe:
3.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376708045, BKL Electronic, 10120829
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,77*
Lager 102
131
1
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,13*
2 Tage
131
1
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.