Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abzweigsteckverbinder MC-PV-AZ Ausführung Abzweigbuchse - mm² PV-AZB4 MultiCont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740905-BP
Hersteller:
     Multi-Contact
Herst.-Nr.:
     32.0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigbuchse
Inverter
Kupplungsbuchse
Kupplungsstecker
Abzweigsteckverbinder MC-PV-AZ

PV-AZB4

Für eine sichere und sehr montagefreundliche Parallel-Verkabelung von PV-Modulen. Steckbar mit einpoligen MC-PV-Steckverbindern 4 mm Ø.

Technische Daten: AWG: 14 · Anschluss-Querschnitt: - mm² · Ausführung: Abzweigbuchse · Bemessungsspannung: 1000 V · Bemessungsstrom: 17 A · Herst.-Teilenr.: 32.0018 · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperaturbereich: -40 - +90 °C · Typ (Hersteller-Typ): PV-AZB4
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, MultiContact, 32.0018, PV-AZB4, Fotovoltaik, Photovoltaik,Solar
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
10
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 5,33*
1 Tag
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 6,32*
1
€ 13,95*
€ 9,7714*
Lager 102
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 9,69*
€ 11,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PV-Kabel mit Buchsenanschluss Typ MC3
Multi-Contact
32.1053-10021
ab € 4,04*
Zubehör
PV-Kabel mit Buchsenanschluss Typ MC4
Multi-Contact
32.1103-10021
ab € 3,34*
Zubehör
PV-Kabel mit Steckeranschluss Typ MC3
Multi-Contact
32.1054-10021
ab € 3,79*
Zubehör
PV-Kabel mit Steckeranschluss Typ MC4
Multi-Contact
32.1104-10021
ab € 3,04*
Zubehör
Produktbild
Multi-Contact
32.1105-10021
ab € 5,27*
Zubehör
Verbindungsleitung Typ MC3 mit Stecker u. Buchse
Multi-Contact
32.1055-10021
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG