Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0412/08P Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): PX04 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740660-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0412/08P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0412/08P Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): PX04 Gesamtpolzahl: 8 1 St.

Leitungssteckverbinder, Frontplattenmontage

Leitungssteckverbinder zur Frontplattenmontage mit Einzellochbefestigung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 8 · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): PX04 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau

Hinweis:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
PX04
Herst.-Teilenr.:
PX0412/08P
Typ (Hersteller-Typ):
PX0412/08P
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
125 V
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,11*
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 11,73*
€ 4,00*
ab € 7,74*
€ 12,40*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3350
ab € 0,749*
Zubehör
Bulgin
PX0410/08S/6065
ab € 5,89*
Zubehör
Bulgin
SA3180
ab € 0,41*
Zubehör
Bulgin
SA3180/1
ab € 0,45*
Zubehör
Bulgin
SA3348
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3348/1
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3350/1
ab € 0,83*
Zubehör
Bulgin
PX0480
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.