Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Energiekette Energieführungskette Schleppkette E2 micro Kunststoff E-Kette® Seri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740611-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     06.10.018.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
E2 micro Kunststoff E-Kette® Serie 06

Kleine, einteilige E-Ketten® · Kostengünstig
Gute Torsionssteifigkeit · Langlebig

Einteilige E-Ketten® mit guter Stabilität und großem Zubehörprogramm. Leitungsschonender Innenraum.
Innenaufteilung und Anschlusselemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich.

Technische Daten: Anzahl Kettenglieder: 50 · Ausführung: E-Kette® E2 micro Serie 06 · Biegeradius: 18 mm · Breite außen: 16.5 mm · Breite innen: 10 mm · Höhe außen: 15 mm · Höhe innen: 10.5 mm · Inhalt: 1 St. · Länge: 1000 mm · RoHS-konform: Ja · Teilung pro Kettenglied: 20 mm · Temperaturbereich: -40 - +120 °C · Typ (Hersteller-Typ): E-Kette® · Weitere technische Daten: Geschwindigkeit freitragend gerade, max: 20 m/s
Geschwindigkeit freitragend mit Bogen, max. 3 m/s
Geschwindigkeit gleitend, max: 3 m/s
Weitere Suchbegriffe: igus, 06.10.018.0, E-Kette®, Kabelschutz, Kabel-Schutz, Energieführungskette, Schleppkette, E-Kette, Easy-Chain, Sylvin Chain
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 21,33*
€ 27,02*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 21,68*
€ 27,17*
€ 7,95*
ab € 29,27*
€ 40,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igus
060.10.12PZ
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG