Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 024 2611 Stifteinsatz Han® E 24 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740491-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 024 2611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Harting 09 33 024 2611 Stifteinsatz Han® E 24 + PE Schrauben 1 St.

STIFTEINSATZ, HAN 24 E

Zweigeteilter, schwerer Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau. Es werden zwei Einsätze gemeinsam im Gehäuse zur 32-poligen Version verbunden

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 48 B · Baureihe: 25 - 48 · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 24 · Serie (Steckverbinder Han): Han® E · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Bestehend aus 2 jeweils 16-poligen Einsätzen. Passendes Gegenstück ist die Bestell-Nr. 74 15 99.
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
48 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Baureihe:
25 - 48
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
24
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, 09 33 024 2611, HAN® 2E-sti-s, 114-8412, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,42*
€ 13,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 14,12*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,6451*
€ 14,3151*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 10,6552*
€ 14,3152*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09300480441
ab € 37,48*
Zubehör
Harting
09300480541
ab € 35,6394*
Zubehör
Harting
09300480301
ab € 49,78*
Zubehör
Harting
09330242711
ab € 10,94*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.