Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Metallgewinde 0906 UTP 101 7843 Lumberg Automation 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740452-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     7843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lumberg Automation
7843
0906 UTP 101
Sensor/Aktorbox T-Verteiler

T-Verteiler mit M12-Stecker/-Kupplung. Besonders geeignet für DeviceNet- und CANopen-Module mit M12-Busanschluss.

Technische Daten:
Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse,M12-Stecker · Anzahl Verteiler: 2-fach · Belegung: einfach · Farbe: Schwarz · Gehäuse-Material: TPU · Gesamtpolzahl: 5 · Herst.-Teilenr.: 7843 · Inhalt: 1 St. · Polzahl: 5 · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 40.2 mm · Schutzart: IP67 · Sensor/Aktor-Box-Typ (Kategorisierung): Sensor/Aktorbox passiv · Stammleitung: Nein · Statusanzeige: ohne LED · Strombelastbarkeit (gesamt): 4 A · Strombelastbarkeit je Steckplatz: 4 A · Summenstrom (einfache Einspeisung): 4 A · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 0906 UTP 101 · Verteilerboxen-Typ (Kategorisierung): M12-Verteiler mit Metallgewinde

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 40,74*
€ 46,56*
€ 4,00*
ab € 41,13*
€ 47,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG