Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus Easy Chain® E-Kette® E14.2 E14.3.075.0 Energieführungskette Druckknopfprinzip, UL94-V2 Klassifizierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740436-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     E14.3.075.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
igus Easy Chain® E-Kette® E14.2 E14.3.075.0 Energieführungskette Druckknopfprinzip,UL94-V2 Klassifizierung

Easy Chain® Kunststoff E-Kette® E14

Leicht von außen zu befüllen · Kostengünstig
Kabel einfach eindrücken · UL94-V2 Klassifizierung

Kann an „jeder Stelle“ montiert und demontiert werden. Kabel werden einfach von außen eingedrückt, spart Montagezeit. Kostengünstige, leichte einteilige E-Kette®. Begrenzte Torsionsbewegung möglich. „Druckknopfprinzip“ hält Kettenglieder sicher zusammen. Kleine Teilung für ruhigen Lauf. Leitungsschonender Innenraum. Innenaufteilung und Anschlußelemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich. ISO Class 2 gemäß ISO 14644-1.

Technische Daten:
Anzahl Kettenglieder: 33 · Biegeradius (Details): 75 mm · Breite außen: 50 mm · Breite innen: 38 mm · Energieketten-Besonderheiten: Druckknopfprinzip,UL94-V2 Klassifizierung · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe außen: 25 mm · Höhe innen: 19 mm · Material (Details): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1006.5 mm · Serie (Energieketten): Easy Chain® · Teilung pro Kettenglied: 30.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Geschwindigkeit freitragend gerade, max. 20m/s
Geschwindigkeit freitragend mit Bogen, max. 3 m/s
Geschwindigkeit gleitend max. 3m/s

Lieferumfang:
Ohne Anschlusselement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilung pro Kettenglied:
30.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1006.5 mm
Marke:
igus
Höhe innen:
19 mm
Breite innen:
38 mm
Farbe:
schwarz
Energieketten-Besonderheiten:
Druckknopfprinzip | UL94-V2 Klassifizierung
Serie (Energieketten):
Easy Chain®
Herst.-Teilenr.:
E14.3.075.0
Typ (Hersteller-Typ):
Easy Chain® E-Kette® E14.2
Material (Details):
Kunststoff
Anzahl Kettenglieder:
33
Höhe außen:
25 mm
Breite außen:
50 mm
Biegeradius (Details):
75 mm
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Energieführungskette
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, igus, E14.3.075.0, Easy Chain® E-Kette® E14.2, 757-7447, Kabelschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,27*
€ 36,73*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 36,85*
€ 5,90*
ab € 24,43*
€ 39,46*
€ 8,95*
ab € 35,53*
€ 48,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
114.3.12P
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.