Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JST Stiftleiste (Standard) XH Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 2.50 mm 802045 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740409-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     802045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
jst stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste Serie XH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 12

Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 802045 · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyamid · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 12 · Polzahl je Reihe: 12 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 5.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.4 mm · Produktabmessung, Länge: 32.4 mm · Rastermaß: 2.50 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): XH · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 0.64 mm · Stiftform: Quadratisch · Typ (Hersteller-Typ): 802045

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32.4 x 5.75 x 10.4 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
10.4 mm
Produktabmessung, Länge:
32.4 mm
Produktabmessung, Breite:
5.75 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
XH
Herst.-Teilenr.:
802045
Typ (Hersteller-Typ):
802045
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.50 mm
Stift-Ø:
0.64 mm
Polzahl je Reihe:
12
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: JST, 802045
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,47*
Lager 102
64
1
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
800375
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.