Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 771/48/sw/C Heißgeräte-Steckverbinder 771 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740344-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     771/48/sw/C
EAN/GTIN:
     4024881300581
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaiser 771/48/sw/C Heißgeräte-Steckverbinder 771 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.

Heißgerätestecker Einbau

155 °C
10 A

Für wärmeerzeugende Geräte, wie Industriestaubsauger, mobile Kochplatten, Waffeleisen oder Bügeleisen mit abnehmbarer Zuleitung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C16A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Polyamid 6 V0 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): 771 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): 155 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Kaiser
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C16A
Serie (Netzsteckverbinder):
771
Herst.-Teilenr.:
771/48/sw/C
Typ (Hersteller-Typ):
771/48/sw/C
Material (Details):
Polyamid 6 V0
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Temperaturbereich (Details):
155 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Heißgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4024881300581, Kaiser, 771/48/sw/C, Gerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,96*
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,03*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,09*
€ 7,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.