Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine MCV Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 3.81 mm 1803455 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740338-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Einstöckiges Grundgehäuse für Wellenlötprozesse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

MINI COMBICON-Grundgehäuse:
Geringe Bauhöhe der MC 1,5-Stecker-Familie, Großzügig bemessener Anschlussraum, Stiftleisten mit geringer Bauhöhe und kompakten Rastern, Individuelle Polkodierung durch Entfernen der Kodiernase und Stecken des Kodierprofils am Gehäuse. Steckrichtung vertikal zur Leiterplatte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Farbe: Grün · Herst.-Teilenr.: 1803455 · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 160 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 20.44 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.60 mm · Produktabmessung, Länge: 7.25 mm · Rastermaß: 3.81 mm · Serie (Steckverbinder): MCV · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): MCV 1,5/ 5-G-3,81

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.25 x 20.44 x 12.60 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
12.60 mm
Produktabmessung, Länge:
7.25 mm
Produktabmessung, Breite:
20.44 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
1c. Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Polzahl Gesamt:
5
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Print
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MCV
Herst.-Teilenr.:
1803455
Typ (Hersteller-Typ):
MCV 1,5/ 5-G-3,81
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
160 V
Rastermaß:
3.81 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
1
Maßangabe A (siehe Maßzeichnung):
15.24 mm
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, leiterplattensteckverbinder 3.81mm, 2050000437977, Phoenix Contact, 1803455, MCV 1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,58*
15 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,75*
ab € 0,7094*
€ 0,7394*
250
€ 5,15*
ab € 0,72504*
€ 0,75504*
34 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,7336*
€ 0,7636*
Lager 102
168
1
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,2169*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1803604
ab € 1,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1827004
ab € 1,60832*
Zubehör
Phoenix Contact
1827156
ab € 1,65356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.