Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel ZHR Polzahl Gesamt 7 Rastermaß: 1.50 mm ZHR-7 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740196-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     ZHR-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
jst stiftleiste
stiftleiste
Buchsengehäuse ZHR

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 7

Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: ZHR-7 · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 7 · Polzahl je Reihe: 7 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 3.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Rastermaß: 1.50 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): ZHR · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): ZHR-7

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12 x 3.4 x 4.3 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
3.4 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
1c. Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
7
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
ZHR
Herst.-Teilenr.:
ZHR-7
Typ (Hersteller-Typ):
ZHR-7
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
1.50 mm
Polzahl je Reihe:
7
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: JST, ZHR-7, 762-0844
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,115*
€ 0,136*
5
€ 5,90*
ab € 0,0532*
€ 0,1864*
Lager 102
110
1
Frei Haus
ab € 0,138*
€ 0,197*
1 Tag
400
10
€ 6,95*
ab € 0,0775*
€ 0,3196*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SZH-002T-P0.5
ab € 0,0127*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BZH-002T-P0.5
ab € 0,0246*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
MINI-SZH-002T-P0.5
ab € 0,29*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SZHSZH-30L-150
ab € 0,33*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SZHSZH-30L-300
ab € 0,80*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SZH-003T-P0.5
ab € 0,012*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SZH-200BK26
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.