Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BUCHSENLEISTE 2REIHIG 2X18 POL TRENNBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-740179-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  740179-BP
EAN:  2050000247910
Suchbegriffe:
Buchsenleiste

Artikeltext:

Buchsenleiste Anschlussstifte abgewinkelt Trennbar.

Technische Daten:

Ausführung: Zweireihig, abgewinkelt Kontaktmaterial: Verzinnt Material: Glasfaserverstärktes Polyamid Passend für: Stiftleisten Polzahl: 2 x 18 Rastermaß: 2.54 mm.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Platinen-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Anschlußstift, BUCHSENLEISTE 2REIHIG 2X18 POL TRENNBAR, abgewinkelt, trennbar
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 3,49*
Conrad
€ 4,16*
€ 3,79*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG