Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Energiekette Energieführungskette Schleppkette Easy Chain® Kunststoff E-Kette® E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740159-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     E08.30.038.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Easy Chain® Kunststoff E-Kette® E08

Leicht von außen zu befüllen · Kostengünstig
Kabel einfach eindrücken · UL94-V2 Klassifizierung

Kann an „jeder Stelle“ montiert und demontiert werden. Kabel werden einfach von außen eingedrückt, spart Montagezeit. Kostengünstige, leichte einteilige E-Kette®. Begrenzte Torsionsbewegung möglich. „Druckknopfprinzip“ hält Kettenglieder sicher zusammen. Kleine Teilung für ruhigen Lauf. Leitungsschonender Innenraum. Innenaufteilung und Anschlußelemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich. ISO Class 2 gemäß ISO 14644-1.

Technische Daten: Anzahl Kettenglieder: 50 · Ausführung: Easy Chain® E-Kette® E08 · Biegeradius: 38 mm · Breite außen: 38.2 mm · Breite innen: 30 mm · Farbe: Schwarz · Höhe außen: 19.3 mm · Höhe innen: 14.6 mm · Inhalt: 1 St. · Länge: 1000 mm · RoHS-konform: Ja · Teilung pro Kettenglied: 20 mm · Temperaturbereich: -30 - +100 °C · Typ (Hersteller-Typ): E-Kette® · Weitere technische Daten: Geschwindigkeit freitragend gerade, max. 20m/s
Geschwindigkeit freitragend mit Bogen, max. 3 m/s
Geschwindigkeit gleitend max. 3m/s
Weitere Suchbegriffe: igus, E08.30.038.0, E-Kette®, Kabelschutz, Kabel-Schutz, Energieführungskette, Schleppkette, E-Kette, Easy-Chain, Sylvin Chain
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 24,40*
€ 31,17*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 27,84*
€ 31,22*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 25,75*
€ 32,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Igus
080.30.12PZ
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG