Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 19424500 Sockelgehäuse M20 EPIC® H-A 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739990-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19424500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic anbaugehäuse
LAPP 19424500 Sockelgehäuse M20 EPIC® H-A 3 1 St.

Sockelgehäuse, Metall, mit Verschraubung, 1 Querbügel, 1 Kabeleingang Serie H-A 3

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Gewinde-Maß: M20 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-A 3 · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verschraubung,1 Querbügel,1 Kabeleingang

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verschraubung | 1 Querbügel | 1 Kabeleingang
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-A 3
Gewinde-Maß:
M20
Herst.-Teilenr.:
19424500
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® H-A 3 MAGSV M20
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, 4044773087055, LAPP, 19424500, EPIC® H-A 3 MAGSV M20, Laststeckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,791*
€ 6,071*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 6,08*
10
Frei Haus
ab € 4,867*
€ 6,197*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 6,26*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10432000
ab € 4,31*
Sonstiges
Lapp Kabel
10421001
ab € 5,87*
Sonstiges
Lapp Kabel
10431000
ab € 4,22*
Sonstiges
Lapp Kabel
10430100
ab € 1,819*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.