Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 10196000 Stifteinsatz EPIC® H-BE 24 Gesamtpolzahl 24 + PE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739954-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10196000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder
LAPP 10196000 Stifteinsatz EPIC® H-BE 24 Gesamtpolzahl 24 + PE 1 St.

Stifteinsatz mit Drahtschutz Serie H-BE 24

Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährten EPIC® H-BE Serie aus.
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Schaltschrankbau, Veranstaltungstechnik, Kunststofftechnik, usw.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 6 kV · Bemessungsspannung: IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 24 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-BE 24 · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Drahtschutz · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Marke:
LAPP
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-BE 24
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Polzahl (num):
24
Bemessungs-Stoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 16 A<br>UL: 16 A<br>CSA: 16 A
Bemessungsspannung:
IEC: 500 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000246951, LAPP, 10196000, EPIC® H-BE 24 SS, 448-907
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 6,922*
€ 9,162*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 9,19*
5
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,34*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 9,75*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10102900
ab € 7,172*
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
19113000
ab € 8,29*
Sonstiges
Lapp Kabel
19123000
ab € 9,06*
Sonstiges
Lapp Kabel
10197000
ab € 7,01*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
10102000
ab € 7,65*
Sonstiges
Lapp Kabel
19104000
ab € 11,71*
Sonstiges
Lapp Kabel
19105000
ab € 12,212*
Sonstiges
Lapp Kabel
19111000
ab € 7,092*
Sonstiges
Lapp Kabel
19113900
ab € 8,842*
Sonstiges
Lapp Kabel
19127000
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.