Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 10432000 Buchseneinsatz EPIC® H-A 4 Gesamtpolzahl 4 + PE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739938-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10432000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic steckverbinder
LAPP 10432000 Buchseneinsatz EPIC® H-A 4 Gesamtpolzahl 4 + PE 1 St.

Buchseneinsatz Serie H-A 4

Die kleinen H-A 4 finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist. Schraubanschluss mit gerader Kabeleinführung von der Rückseite.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV · Bemessungsspannung: VDE: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 4 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-A 4 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4 + PE
Marke:
LAPP
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-A 4
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Polzahl (num):
4
Bemessungs-Stoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 23 A<br>UL: 10 A<br>CSA: 10 A
Bemessungsspannung:
VDE: 400 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000246876, LAPP, 10432000, EPIC® H-A 4 BS, 284-6640
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 5,58*
10
€ 5,46*
ab € 4,737*
€ 5,607*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 5,61*
10
Frei Haus
ab € 4,823*
€ 5,653*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
19512100
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.