Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 10194000 Stifteinsatz EPIC® H-BE 16 Gesamtpolzahl 16 + PE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739929-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10194000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 16 pol
epic steckverbinder
LAPP 10194000 Stifteinsatz EPIC® H-BE 16 Gesamtpolzahl 16 + PE 1 St.

Stifteinsatz mit Drahtschutz Serie H-BE 16

Die Einsatzmöglichkeiten bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie die hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte H-BE Serie aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 6 kV · Bemessungsspannung: IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 16 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-BE 16 · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Drahtschutz · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
16 + PE
Marke:
LAPP
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-BE 16
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Polzahl (num):
16
Bemessungs-Stoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 16 A<br>UL: 16 A<br>CSA: 16 A
Bemessungsspannung:
IEC: 500 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker, 2050000246838, LAPP, 10194000, EPIC® H-BE 16 SS, 448-890
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 7,99*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 8,15*
22 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,98*
€ 8,20*
1
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 10,40*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
19082000
ab € 7,28*
Sonstiges
Lapp Kabel
10072900
ab € 7,56*
Sonstiges
Lapp Kabel
10195000
ab € 6,252*
Sonstiges
Lapp Kabel
19082900
ab € 7,69*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
10072000
ab € 7,76*
Sonstiges
Lapp Kabel
19074000
ab € 12,012*
Sonstiges
Lapp Kabel
19080000
ab € 6,222*
Sonstiges
Lapp Kabel
19080900
ab € 6,612*
Sonstiges
Lapp Kabel
19086000
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.