Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Neutrik NAC3MPB Netz-Steckverbinder powerCON Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 20 A Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739871-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3MPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neutrik
NAC3MPB
246-8313
netzstecker
PowerCon® Netzstecker 20A

Schnelles und einfaches Verriegelungssystem
Extrem robust und zuverlässig

Der PowerCon® ist ein 3-poliger Netz-Steckverbinder mit Phase, Nullleiter und voreilendem Erdungskontakt. Er ersetzt Kaltgerätestecker dort, wo eine sehr robuste Lösung mit einer Verriegelung gebraucht wird, um eine sichere Stromverbindung zu garantieren.

Technische Daten:
AWG: 14 · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm · Gesamtpolzahl: 2 + PE · Herst.-Teilenr.: NAC3MPB · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Kabel-Ø (max.): 2.5 mm² · Kabel-Ø-Bereich: 2.5 mm² (max) · Kontakt-Widerstand: ≤ 3 mΩ · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 20 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Netz-Steckverbinder · Serie (Netzsteckverbinder): powerCON · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich: -30 - +80 °C · Typ: NAC3MPB · Typ (Hersteller-Typ): NAC3MPB · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Achtung: Der PowerCon® ist ein Steckverbinder und keine Steckvorrichtung, das heißt der PowerCon® darf weder unter Last noch unter Spannung ein- und ausgesteckt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Kabel-Ø-Bereich:
2.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
20 A
1c. Marke:
Neutrik
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm
Serie (Netzsteckverbinder):
powerCON
Herst.-Teilenr.:
NAC3MPB
Typ (Hersteller-Typ):
NAC3MPB
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Kontakt-Widerstand:
≤ 3 mΩ
Typ:
NAC3MPB
AWG:
14
Kabel-Ø (max.):
2.5 mm²
Temperaturbereich (Details):
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 5,52*
Lager 102
160
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,54*
€ 3,50*
ab € 7,35*
€ 8,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
NLFASTON
ab € 0,122*
Sonstiges
Neutrik
SCDR
ab € 1,52*
Sonstiges
Neutrik
SCDX
ab € 1,03*
Sonstiges
Neutrik
SCL
ab € 1,60*
Sonstiges
Neutrik
MFD
ab € 0,34*
Sonstiges
Neutrik
NDL
ab € 0,47*
Sonstiges
Neutrik
SCDP-0CON
ab € 14,92*
Sonstiges
Neutrik
SCDP-2CON
ab € 14,15*
Sonstiges
Neutrik
SCDP-4CON
ab € 15,00*
Sonstiges
Neutrik
SCDP-5CON
ab € 15,01*
Sonstiges
Neutrik
SCDP-6CON
ab € 14,97*
Sonstiges
Neutrik
SCDX5
ab € 1,42*
Sonstiges
Neutrik
SCDX6
ab € 2,42*
Sonstiges
Neutrik
SCDX9
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.