Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klauke 1730AZ Flachsteckhülse mit Abzweig Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739694-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1730AZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
klauke flachsteckhülse 1,5-2,5qmm
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Flachsteckhülse mit Abzweig, unsioliert

Metall
6.3 mm x 0.8 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Herstellung nach DIN 46247 Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herst.-Teilenr.: 1730AZ · Herstellerfarbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Produkt-Art: Flachsteckhülse · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Querschnitt-Bereich: 1.50 - 2.50 mm² · Steck-Größe: 6.3 x 0.8 mm · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Abzweig · Typ (Hersteller-Typ): 1730AZ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
1c. Marke:
Klauke
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Abzweig
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
1730AZ
Typ (Hersteller-Typ):
1730AZ
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: 2050001366818, Klauke, 1730AZ
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1315*
€ 0,1555*
100
€ 5,15*
ab € 0,1351*
€ 0,1581*
214 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1436*
€ 0,1686*
3 Tage
459
100
€ 4,95*
ab € 0,1479*
€ 0,1729*
Lager 102
591
1
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.