Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products 137-30-1-00-2 Stiftleiste Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 30 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739670-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     137-30-1-00-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 30pol
W & P Products 137-30-1-00-2 Stiftleiste Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 30 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Wannenstiftleiste RM 2,54

Polzahl Gesamt 30
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastischer Kunststoff · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 30 · Polzahl je Reihe: 15 · Produktabmessung, Breite: 45.72 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.33 mm · Produktabmessung, Länge: 8.85 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.85 x 45.72 x 12.33 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.33 mm
Produktabmessung, Länge:
8.85 mm
Produktabmessung, Breite:
45.72 mm
Marke:
W & P Products
Polzahl Gesamt:
30
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
137-30-1-00-2
Typ (Hersteller-Typ):
137-30-1-00-2
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
15
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastischer Kunststoff
Isolations-Widerstand:
> 10<sup>9</sup> Ω
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperaturbereich (Details):
-55 - +125 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 137-30-1-00-2, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
52
5
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,88*
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.