Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMS K-2399-05 K-2399-05 TNC-Adapter TNC-Buchse - Hirose U.FL Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739471-BP
Hersteller:
     IMS
Herst.-Nr.:
     K-2399-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
Kabel TNC
TNC Kabel
TNC-Adapterkabel

TNC-Buchse - Hirose U.FL Stecker

Kabel mit miniaturisiertem Hirose U.FL-Steckverbinder auf TNC-Steckverbinder.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Hirose U.FL Stecker · Frontplatten-Stärke: 6 mm · Herst.-Teilenr.: K-2399-05 · Impedanz (Integer): 50 Ω · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: TNC-Adapter · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau · Typ (Hersteller-Typ): K-2399-05

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Hirose U.FL Stecker
Marke:
IMS
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
K-2399-05
Typ (Hersteller-Typ):
K-2399-05
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Einbau
Frontplatten-Stärke:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TNC-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TNC Steckverbinder, U.FL Steckverbinder, tnc steckverbinder buchse, u.fl steckverbinder, IMS, K-2399-05, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,17*
€ 15,82*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,84*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 23,31*
€ 32,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.