Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products 165-101-30-00 165-101-30-00 Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739390-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     165-101-30-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussbrücke 2 polig
kurzschlussstecker
W & P Products 165-101-30-00 165-101-30-00 Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 1 St.

Kurzschlussbrücke RM 2,54 mm




Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastischer Kunststoff · Kontaktmaterial: Vergoldet · Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Pole: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 6.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 2.4 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Stift-Ø: 0.635 mm · Stiftform: Rechteckig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.4 x 6.4 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
2.4 mm
Produktabmessung, Breite:
6.4 mm
Marke:
W & P Products
Farbe:
blau
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschlossen
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
165-101-30-00
Typ (Hersteller-Typ):
165-101-30-00
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.635 mm
Polzahl je Reihe:
2
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastischer Kunststoff
Pole:
2
Kontaktmaterial:
Vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 165-101-30-00, Kurzschluss-Stecker, Jumper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0692*
Lager 102
1680
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0908*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 160,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0908*
€ 0,1081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0903*
€ 0,1075
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0753*
€ 0,0896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,0865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,0823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.