Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

W & P Products 165-101-20-00 Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739377-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     165-101-20-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Kurzschlussbrücke RM 2,54 mm




Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 165-101-20-00 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastischer Kunststoff · Kontaktmaterial: Vergoldet · Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Pole: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Kurzschlussbrücke · Produktabmessung, Breite: 6.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 2.4 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Stift-Ø: 0.635 mm · Stiftform: Rechteckig · Typ (Hersteller-Typ): 165-101-20-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.4 x 6.4 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
2.4 mm
Produktabmessung, Breite:
6.4 mm
1c. Marke:
W & P Products
Farbe:
rot
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschlossen
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
165-101-20-00
Typ (Hersteller-Typ):
165-101-20-00
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.635 mm
Polzahl je Reihe:
2
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastischer Kunststoff
Pole:
2
Kontaktmaterial:
Vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 165-101-20-00, Kurzschluss-Stecker, Jumper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,091*
€ 0,0979*
Lager 102
1853
1
Frei Haus
ab € 0,0996*
€ 0,1347*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1347*
€ 0,1603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1222*
€ 0,1454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,1221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,1185
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.