Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 2022-1301 Basisklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739356-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
reihenklemmen federzug
2-Leiter/ 1-Pin-Basisklemme Serie 2022

Für TS 35, nach EN 60715.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: L · Herst.-Teilenr.: 2022-1301 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Klemmenbreite: 5.20 mm · Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Basisklemme · Produktabmessung, Breite: 5.20 mm · Typ (Hersteller-Typ): 2022-1301 · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
5.20 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
1c. Marke:
WAGO
Belegung:
L
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2022-1301
Typ (Hersteller-Typ):
2022-1301
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
690 V
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Klemmenbreite:
5.20 mm
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.25 mm²
Polzahl (num):
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Basisklemme
Weitere Suchbegriffe: 2050001322272, WAGO, 2022-1301, Anreihklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 0,818*
€ 0,858*
27 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,826*
€ 0,866*
100
€ 5,15*
ab € 0,8348*
€ 0,8848*
100
Frei Haus
ab € 0,8496*
€ 0,8996*
Lager 102
107
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,4662*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 0,936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,2604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,5728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0809*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,17909*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,52224*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,0484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,34818*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.