Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 8302B Flachstecker Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Teilisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739181-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8302B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachstecker blau klauke
Klauke 8302B Flachstecker Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Teilisoliert Blau 1 St.

Flachstecker, isoliert

Blau
4.8 mm x 0.5 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²

Für fein- und feinstdrähtige Leiter.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.5 mm · Stützhülse: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Steck-Größe:
4.8 x 0.5 mm
Marke:
Klauke
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
8302B
Typ (Hersteller-Typ):
8302B
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Steckdicke:
0.5 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, klauke flachkabelschuh, 2050001366634, Klauke, 8302B, Quetschverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1411*
€ 0,2001*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1465*
€ 0,2055*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,21*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,15044*
€ 0,21144*
Lager 102
129
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.