Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BUCHSENLEISTE 36 POLIG WIRE WRAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-739111-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  739111-BP
EAN:  2050000246142
Suchbegriffe:
Buchsenleiste

Artikeltext:

Buchsenleiste Wire-Wrap Diese Buchsenleisten mit Wire-Wrap-Pfosten und gedrehten Kontakten können sowohl zum Durchkontaktieren, aber auch als Distanzbuchsenleiste (z. B. in Verbindung mit Distanzhülsen) verwendet werden.

Technische Daten:

Hersteller-Nr.: PFH 173603001 Kontakt-Widerstand: Vergoldet Material: Oberfläche verzinnt Passend für: Vierkantstifte 0.635 mm Rundstifte 0.65 - 0.85 mm Polzahl: 36 Rastermaß: 2.54 mm Typ (Hersteller-Typ): BUCHSENL. 36POL WIRE WRAP.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Platinen-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: BUCHSENLEISTE 36 POLIG WIRE WRAP, Buchsenleiste Wire-Wrap, Wire-Wrap
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 3,14*
Conrad
€ 4,16*
€ 3,33*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG