Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klauke 8503V Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739042-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8503V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
klauke flachsteckhülse 6mm²
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Flachsteckhülse, vollisoliert

Gelb
4.8 mm x 0.8 mm
4 mm² - 6 mm²

Für fein- und feinstdrähtige Leiter.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Farbe: Gelb · Herst.-Teilenr.: 8503V · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Produkt-Art: Flachsteckhülse · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm² · Querschnitt-Bereich: 4 - 6 mm² · Steck-Größe: 4.8 x 0.8 mm · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Typ (Hersteller-Typ): 8503V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt-Bereich:
4 - 6 mm²
Steck-Größe:
4.8 x 0.8 mm
1c. Marke:
Klauke
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
8503V
Typ (Hersteller-Typ):
8503V
Querschnitt (max.):
6 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
4 mm²
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: 2050001366580, Klauke, 8503V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
214 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2475*
€ 0,2775*
100
€ 5,15*
ab € 0,2491*
€ 0,2791*
3 Tage
100
100
€ 4,75*
ab € 0,2557*
€ 0,2957*
3 Tage
996
100
€ 4,95*
ab € 0,2601*
€ 0,3001*
Lager 102
396
1
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.