Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

W & P Products Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 14 154-014-1-50-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738976-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     154-014-1-50-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
w & p products buchsenleiste
buchsenleiste
Buchsenleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 14

Für Rundstifte Ø 0,65 - 0,85 mm oder Vierkantstifte 0,635 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsentiefe: 5.80 mm · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herst.-Teilenr.: 154-014-1-50-00 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennspannung: 150 V/DC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 14 · Polzahl je Reihe: 14 · Produkt-Art: Buchsenleiste (Präzision) · Produktabmessung, Breite: 8.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.84 mm · Produktabmessung, Länge: 35.56 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt · Stift-Ø: 0.60 mm · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 2.40 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 154-014-1-50-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35.56 x 8.30 x 5.84 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.84 mm
Produktabmessung, Länge:
35.56 mm
Produktabmessung, Breite:
8.30 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
W & P Products
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
14
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rund
Herst.-Teilenr.:
154-014-1-50-00
Typ (Hersteller-Typ):
154-014-1-50-00
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
150 V/DC
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
2.40 mm
Polzahl je Reihe:
14
Buchsentiefe:
5.80 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 154-014-1-50-00
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 2,21*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.