Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLINKENSTECKER 3,5 MM 3POL KLS 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-738920-BP
Hersteller:  Lumberg
Herst.-Nr.:  KLS 40
EAN:  2050000412844
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
Artikeltext: Klinkenstecker 3,5 mm

Technische Daten:

Anschluss: Löten Ausführung: Mit Knickschutz, gerade Außen-Durchmesser: 3.5 mm Bemessungsspannung: 34 V/AC/DC Bemessungsstrom: 1 A Gehäuseart: PE Hersteller-Nr.: KLS 40 Polzahl: 3 / Stereo Temperaturbereich: -20 - +70 °C Typ (Hersteller-Typ): KLS 40 . Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Klinken-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: KLINKENSTECKER 3,5 MM 3POL KLS 40
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 0,60*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 0,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Lumberg
10413
€ 0,74*
€ 0,88
Zubehör
Lumberg
KLBR 4
€ 1,17*
€ 1,39
Zubehör
Lumberg
KLK 4
€ 0,63*
€ 0,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG