Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lumberg NEB 21 R Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 6 mm 1.95 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738882-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NEB 21 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Netzteilbuchse
kleinspannung steckverbinder buchse
Netzgeräte-Einbaukupplung Printmontage

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: NEB 21 R · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 6 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 3 A · Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder · Schaltkontakt-Art: Öffner · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Stift-Ø: 1.95 mm · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): NEB 21 R

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
Lumberg
Innen-Durchmesser:
6 mm
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NEB 21 R
Typ (Hersteller-Typ):
NEB 21 R
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
12 V/DC
Stift-Ø:
1.95 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Schaltkontakt-Art (Details):
Öffner
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 2050000413391, Lumberg, NEB 21 R
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 0,93*
2 Tage
934
1
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,03*
Lager 102
120
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,71*
2 Tage
3247
10
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1633 03
ab € 1,23*
Zubehör
Lumberg
NES/J 21 G
ab € 0,433*
Zubehör
Lumberg
NES/J 210 GRAY
ab € 0,634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.