Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLINKENSTECKER 3,5 MM 2POL 1532 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-738879-BP
Hersteller:  Lumberg
Herst.-Nr.:  1532 03
EAN:  2050000412530
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
Artikeltext: Klinkenstecker 3,5 mm

Technische Daten:

Anschluss: Löten Ausführung: Mit Knickschutz, Isolierung ABS Außen-Durchmesser: 3.5 mm Bemessungsspannung: 34 V/AC/DC Bemessungsstrom: 1 A Gehäuseart: Metall Hersteller-Nr.: 1532 03 Polzahl: 2 / Mono Temperaturbereich: -20 - +70 °C Typ (Hersteller-Typ): 1532 03. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Klinken-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: KLINKENSTECKER 3,5 MM 2POL 1532 03
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,24*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Lumberg
1503 12
€ 0,68*
€ 0,81
Sonstiges
Lumberg
KLB 2
€ 1,03*
€ 1,23
Sonstiges
Lumberg
1502 03
€ 0,78*
€ 0,93
Sonstiges
Lumberg
1503 06
€ 1,66*
€ 1,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG