Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLINKENKUPPLUNG 3,5MM 3POL 152201 STEREO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-738872-BP
Hersteller:  Lumberg
Herst.-Nr.:  1522 01
EAN:  2050000413964

Artikeltext:

Klinkensteckverbinder Mit Schraubverschluss 3,5 mm

Technische Daten:

Anschluss: Löten Ausführung: Klinkenkupplung mit Knickschutz Bemessungsspannung: 34 V/AC/DC Bemessungsstrom: 1 A Gehäuseart: CuZn vernickelt Hersteller-Nr.: 1522 01 Polzahl: 3 / Stereo Temperaturbereich: -20 - +70 °C Typ: 1522 01 Typ (Hersteller-Typ): 1522 01.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Klinken-Steckverbinder
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,53*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Lumberg
1532 05
€ 3,53*
€ 4,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG