Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lumberg NEB 1 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 6.6 mm 1.9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738856-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NEB 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Einbaukupplung


6.6 mm
1.9 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: NEB 1 · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 6.6 mm · Nennspannung: 34 V/DC · Nennstrom: 3 A · Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder · Schaltkontakt-Art: Ohne · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 1.9 mm · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): NEB 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
Lumberg
Innen-Durchmesser:
6.6 mm
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NEB 1
Typ (Hersteller-Typ):
NEB 1
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
34 V/DC
Stift-Ø:
1.9 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Außen-Ø:
6.6 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Ohne
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050000413377, Lumberg, NEB 1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,03*
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 2,05*
Lager 102
336
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,11*
2 Tage
336
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,19*
1 Tag
849
€ 7,95*
ab € 1,26*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NES 1 G
ab € 0,753*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.