Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLINKENSTECKER 3,5 MM 2POL KLS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-738854-BP
Hersteller:  Lumberg
Herst.-Nr.:  KLS 2
EAN:  2050000412790
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
Artikeltext: Klinkenstecker 3,5 mm

Technische Daten:

Anschluss: Löten Ausführung: Mit Kugelkopf und Knickschutz, gerade Außen-Durchmesser: 3.5 mm Bemessungsspannung: 34 V/AC/DC Bemessungsstrom: 1 A Gehäuseart: PP Hersteller-Nr.: KLS 2 Polzahl: 2 / Mono Temperaturbereich: -20 - +70 °C Typ (Hersteller-Typ): KLS 2 . Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Klinken-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: KLINKENSTECKER 3,5 MM 2POL KLS 2
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 0,41*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 0,68*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Lumberg
KLB 2
€ 0,63*
€ 0,75
Zubehör
Lumberg
1502 03
€ 0,75*
€ 0,89
Zubehör
Lumberg
KLK 2
€ 0,45*
€ 0,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG