Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLINKENSTECKER 3,5 MM 3POL 1532 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-738853-BP
Hersteller:  Lumberg
Herst.-Nr.:  1532 01
EAN:  2050000412516
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
Artikeltext: Klinkenstecker 3,5 mm

Technische Daten:

Anschluss: Löten Ausführung: Mit Knickschutz, Isolierung ABS Außen-Durchmesser: 3.5 mm Bemessungsspannung: 34 V/AC/DC Bemessungsstrom: 1 A Gehäuseart: Metall Hersteller-Nr.: 1532 01 Polzahl: 3 / Stereo Temperaturbereich: -20 - +70 °C Typ (Hersteller-Typ): 1532 01. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Klinken-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: KLINKENSTECKER 3,5 MM 3POL 1532 01
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,13*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Lumberg
KLB 4
€ 1,20*
€ 1,43
Sonstiges
Lumberg
KLBR 4
€ 1,59*
€ 1,89
Sonstiges
Lumberg
1502 01
€ 1,01*
€ 1,20
Sonstiges
Lumberg
1503 04
€ 2,98*
€ 3,55
Sonstiges
Lumberg
1503 07
€ 0,97*
€ 1,15
Sonstiges
Lumberg
1503 08
€ 0,89*
€ 1,06
Sonstiges
Lumberg
1503 09
€ 1,97*
€ 2,34
Sonstiges
Lumberg
1503 11
€ 1,53*
€ 1,82
Sonstiges
Lumberg
1502 02
€ 2,99*
€ 3,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG