Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLINKENEINBAUKUPPLUNG 3,5MM 3POL 1503 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-738841-BP
Hersteller:  Lumberg
Herst.-Nr.:  1503 11
EAN:  2050000412509
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse

Artikeltext:

Klinkeneinbaukupplung 3,5 mm

Technische Daten:

Anschluss: Löten Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): ? 5000 Ausführung: Stehend Befestigung: Print Bemessungsspannung: 34 V/AC/DC Bemessungsstrom: 1 A Einbau-Durchmesser: 6.0 mm Hersteller-Nr.: 1503 11 Innen-Durchmesser: 3.5 mm Polzahl: 3 / Stereo Schaltkontakt-Art: Öffner Temperaturbereich: -20 - +70 °C Typ (Hersteller-Typ): 1503 11.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Klinken-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: KLINKENEINBAUKUPPLUNG 3,5MM 3POL 1503 11
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 1,40*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 1,43*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 1,54*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Lumberg
1532 01
€ 1,13*
€ 1,34
Sonstiges
Lumberg
KLS 40
€ 0,97*
€ 1,15
Sonstiges
Lumberg
KLS 44
€ 1,87*
€ 2,23
Sonstiges
Lumberg
WKLS 40
€ 1,10*
€ 1,31
Sonstiges
Lumberg
KLS 44 V
€ 1,48*
€ 1,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG