Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FLANSCHDOSE 3POL. 620-99-9208-00-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-738821-BP
Hersteller:  Binder
Herst.-Nr.:  620
EAN:  2050000421389
Suchbegriffe:
Binder
Flanschdose
Artikeltext: Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 620 IP67 Versenkter Einbau mit Adapter möglich Adapter als Frontmontage-Ausführung (Besonders geeignet für vorkonfektionierte Kabelbäumde, die nach dem Löten verschraubt werden)

Technische Daten:

AWG-Wert: 24 Anschluss: löten Ausführung: Flanschdose Bemessungsspannung: 125 V Bemessungsstrom: 3 A Einbaubohrung Ø: M8 x 0.75 Hersteller-Nr.: 620-99-9208-00-03 Kontaktmaterial: Au (Gold) Polzahl: 3 Querschnitt: 0.25 mm² Schutzart: IP67 Temperaturbereich: -40 - +85 °C Typ (Hersteller-Typ): 620 Verschlussart: snap in Verschmutzungsgrad: 2. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: Für die Frontplattenmontage wird der Adapter 620-08-26236-000-01 oder 620-08-2629-000-001 benötigt. . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Rund-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: FLANSCHDOSE 3POL. 620-99-9208-00-03
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,25*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Binder
620
€ 3,05*
€ 3,63
Sonstiges
Binder
620
€ 2,69*
€ 3,20
Sonstiges
Binder
620
€ 3,62*
€ 4,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG