Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lumberg 1610 01 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 5.8 mm 2.35 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738793-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1610 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Einbaukupplung


5.8 mm
2.35 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: 1610 01 · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 5.8 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 1 A · Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder · Schaltkontakt-Art: Ohne · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 2.35 mm · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1610 01

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
1 A
1c. Marke:
Lumberg
Innen-Durchmesser:
5.8 mm
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1610 01
Typ (Hersteller-Typ):
1610 01
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
12 V/DC
Stift-Ø:
2.35 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Außen-Ø:
9.8 mm
Einbau-Durchmesser (Details):
9.8 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Ohne
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 1610 01, Netzteilbuchse, Hohlraumbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,19*
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,25*
2 Tage
2762
1
€ 7,95*
ab € 0,734*
€ 2,00*
Lager 102
285
1
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NESJ 250
ab € 0,581*
Zubehör
Lumberg
NES/J 25 BLACK
ab € 0,41*
Zubehör
Lumberg
1634 02
ab € 0,904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.