Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0128-00-07 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738781-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0128-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Binder 09-0128-00-07 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 723

IP67

Standard: Wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M18 x 0.75 · Kabel-Ø (max.): 4 mm · Kabel-Ø (min.): 6 mm · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 7 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 723 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Schraubverschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
7
Kabel-Ø-Bereich:
6 - 4 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
723
Herst.-Teilenr.:
09-0128-00-07
Typ (Hersteller-Typ):
09-0128-00-07
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
7
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
4 mm
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Einbaubohrung Ø:
M18 x 0.75
Verschlussart (Details):
Schraubverschluss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 8,50*
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 8,53*
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 10,96*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 13,02*
1 Tag
38
€ 5,95*
ab € 10,36*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,40*
Zubehör
Binder
09 0125 25 07
ab € 15,05*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,23*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,75*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,90*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 1,02*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 8,21*
Zubehör
Binder
09 0125 70 07
ab € 14,67*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.