Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FLANSCHDOSE 6POL. 723-09-0124-00-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-738769-BP
Hersteller:  Binder
Herst.-Nr.:  723-09-0124-00-06
EAN:  2050000421037
Suchbegriffe:
Binder
Flanschdose

Artikeltext:

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 723 IP67 Standard: Wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt.

Technische Daten:

AWG-Wert: 20 Anschluss: löten Ausführung: Flanschdose Bemessungsspannung: 60 V Bemessungsstrom: 6 A Einbaubohrung Ø: M18 x 0.75 Hersteller-Nr.: 723-09-0124-00-06 Kontaktmaterial: Ag (Silber) Leitungs-Ø: 4 - 6 mm Passend für: Kabelstecker Serie 423 Polzahl: 6 DIN Querschnitt: 0.75 mm² Schutzart: IP67 Temperaturbereich: -30 - +95 °C Typ (Hersteller-Typ): 723 Verschlussart: Schrauben Verschmutzungsgrad: 1.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Rund-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: FLANSCHDOSE 6POL. 723-09-0124-00-06
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 5,84*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Binder
723-09-0123-00-06
€ 5,57*
€ 6,63
Sonstiges
Binder
423-99-5121-15-06
€ 10,25*
€ 12,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG