Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FLANSCHDOSE 3POL. 678-99-0608-00-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-738745-BP
Hersteller:  Binder
Herst.-Nr.:  678-99-0608-00-03
EAN:  2050000421624
Suchbegriffe:
Binder
Flanschdose

Artikeltext:

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678 IP40 Steckverbinder wird von vorn in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt.

Technische Daten:

AWG-Wert: 20 Anschluss: löten Ausführung: Flanschdose Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 7 A Einbaubohrung Ø: M18 x 0.75 Hersteller-Nr.: 678-99-0608-00-03 Kontaktmaterial: Ag (Silber) Polzahl: 3 Querschnitt: 0.75 mm² Schutzart: IP40 Temperaturbereich: -40 - +85 °C Typ (Hersteller-Typ): 678 Verschlussart: Bajonett Verschmutzungsgrad: 1.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Rund-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: FLANSCHDOSE 3POL. 678-99-0608-00-03
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,23*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Binder
678-99-0607-00-03
€ 2,63*
€ 3,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG