Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0108-00-03 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738729-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0108-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
binder 09-0108-00-03 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 723

IP67

Standard: Wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M18 x 0.75 · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 7 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 723 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Schraubverschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 6 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
723
Herst.-Teilenr.:
09-0108-00-03
Typ (Hersteller-Typ):
09-0108-00-03
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Einbaubohrung Ø:
M18 x 0.75
Verschlussart (Details):
Schraubverschluss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,88*
€ 5,63*
€ 8,95*
ab € 3,77*
€ 5,65*
€ 3,90*
ab € 4,40*
€ 6,37*
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 6,86*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,07*
Zubehör
Binder
99 5105 15 03
ab € 9,05*
Zubehör
Binder
09 0105 70 03
ab € 10,82*
Zubehör
Binder
99 0105 75 03
ab € 15,71*
Zubehör
Binder
09-0105-25-03
ab € 12,46*
Zubehör
Binder
99-5105-40-03
ab € 6,18*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,98*
Zubehör
Binder
99 5105 00 03
ab € 8,71*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,58*
Zubehör
Binder
99 5605 00 03
ab € 10,02*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.