Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0412-00-04 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738657-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0412-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
binder 09-0412-00-04 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 712

IP67

Wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt.

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M9 x 0.5 · Gehäuse-Material: CuZn · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 4 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 712 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schraubverschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
712
Herst.-Teilenr.:
09-0412-00-04
Typ (Hersteller-Typ):
09-0412-00-04
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Einbaubohrung Ø:
M9 x 0.5
Verschlussart (Details):
Schraubverschluss
Gehäuse-Material:
CuZn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,10*
€ 7,32*
€ 3,90*
ab € 5,79*
€ 8,12*
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 9,07*
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 11,25*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,43*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99-0409-75-04
ab € 12,68*
Zubehör
Binder
99-0409-10-04
ab € 6,95*
Zubehör
Binder
79-1409-12-04
ab € 16,43*
Zubehör
Binder
99-0409-00-04
ab € 5,12*
Zubehör
Binder
99-0409-70-04
ab € 7,14*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,75*
Zubehör
Binder
79 1409 72 04
ab € 15,78*
Zubehör
Binder
79 1409 75 04
ab € 21,03*
Zubehör
Binder
99 0409 115 04
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.