Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lumberg KLBM 3 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738632-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLBM 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse lumberg
Klinkeneinbaukupplung 6,35 mm

6,35 mm
Mono

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): ≥ 5000 · Audio-Kanäle: Mono · Einbau-Durchmesser (Details): 9.2 mm · Herst.-Teilenr.: KLBM 3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 34 V DC/AC · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Schaltkontakt-Art: Ohne · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): KLBM 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Lumberg
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
KLBM 3
Typ (Hersteller-Typ):
KLBM 3
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
34 V DC/AC
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Einbau-Durchmesser (Details):
9.2 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Ohne
Befestigung:
Zentral
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 5000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: 2050000412639, Lumberg, KLBM 3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 1,56*
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,76*
Lager 102
239
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,82*
2 Tage
3865
1
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 3,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLSM 3
ab € 1,02*
Zubehör
Neutrik
NP2RX-AU-SILENT
ab € 7,99*
Zubehör
Neutrik
NP2X
ab € 2,29*
Zubehör
Neutrik
NP2X-B
ab € 2,77*
Zubehör
Neutrik
NP2C
ab € 2,53*
Zubehör
Neutrik
NP2C-BAG
ab € 2,53*
Zubehör
Neutrik
NP2X-AU-SILENT
ab € 7,38*
Zubehör
Neutrik
NP2RX-TIMBRE
ab € 14,00*
Zubehör
Neutrik
NP2RCS
ab € 3,11*
Zubehör
Lumberg
KLSM 3 SCHWARZ
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.