Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cimco 180768 Rohrkabelschuh 180 ° M8 120 mm² Loch-Ø: 8.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738473-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
cimco rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh, unisoliert

Loch-Ø: 8.5 mm
Querschnitt (max.): 120 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gewinde-Maß: M8 · Herst.-Teilenr.: 180768 · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 8.5 mm · Produkt-Art: Rohrkabelschuh · Querschnitt (max.): 120 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 180768

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Cimco
Gewinde-Maß:
M8
Herst.-Teilenr.:
180768
Typ (Hersteller-Typ):
180768
Querschnitt (max.):
120 mm²
Loch-Ø:
8.5 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rohrkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cimco, 180768, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,50*
€ 5,15*
ab € 1,94*
€ 2,51*
€ 9,80*
ab € 1,96*
€ 2,54*
€ 5,95*
ab € 1,98837*
€ 2,57837*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
101880
ab € 237,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.