Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072062 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.5 mm 2.1 mm 2.1 mm 2.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738462-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072062
EAN/GTIN:
     4011376707390
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
BKL Electronic 072062 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.5 mm 2.1 mm 2.1 mm 2.00 m 1 St.

DC-Anschlusskabel

Niedervolt-Buchse
offene Kabelenden

Für Neuentwicklungen oder Reparaturzwecke. Mit angespritztem DC-Stecker.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Länge: 2 m · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Stift-Ø: 2.1 mm · Weitere technische Daten: Zwillingsleitung: 2 x 0,4 mm². · Öffnungs-Ø: 2.1 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Produktabmessung, Länge:
2 m
Marke:
BKL Electronic
Öffnungs-Ø:
2.1 mm
Herst.-Teilenr.:
072062
Typ (Hersteller-Typ):
072062
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.1 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Schaft-Länge:
9.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2m 2x1, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, 4011376707390, BKL Electronic, 072062, Niedervoltstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,64*
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,66*
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 5,75*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,93*
€ 12,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.