Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 804-306 Federkraftklemmblock 2.50 mm² Polzahl (num) 6 Grau, Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738403-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     804-306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 11 mm · Abisolierlänge (min.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Drahtschutz: Ja · Herst.-Teilenr.: 804-306 · Herstellerfarbe: Grau,Weiß · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Nennspannung: 320 V · Polzahl: 6 · Polzahl je Reihe: 6 · Printklemmen-Besonderheiten: mit CAGE CLAMP® · Produkt-Art: Federkraftklemmblock · Produktabmessung, Breite: 44.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.10 mm · Produktabmessung, Länge: 15.00 mm · Rastermaß: 7.50 mm · Serie (Printklemmen): 804 · Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): 804-306 · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
18.10 mm
Produktabmessung, Länge:
15.00 mm
Produktabmessung, Breite:
44.00 mm
1c. Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Printklemmen-Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP®
Farbe:
grau | weiß
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Steckrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
804
Herst.-Teilenr.:
804-306
Typ (Hersteller-Typ):
804-306
Nennspannung:
320 V
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Rastermaß:
7.50 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.25 mm²
Polzahl (num):
6
Polzahl je Reihe:
6
Abisolierlänge (max.):
11 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme weiß, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 6-polig, WAGO, 804-306, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 1,0971*
€ 1,1371*
5
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,28*
32 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,15*
€ 1,30*
31 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,1583*
€ 1,3183*
Lager 102
97
1
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 2,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 31,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 2,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0337*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-284
ab € 42,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0347*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.