Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0474-80-08 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 682 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738301-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0474-80-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Binder 09-0474-80-08 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 682 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 682

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 60130.9
· Gute EMV Eigenschaften
· Steckverbindermontage mit Linsensenkschraube

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 8 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 682 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Verschlussart (Details): Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
682
Herst.-Teilenr.:
09-0474-80-08
Typ (Hersteller-Typ):
09-0474-80-08
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
60 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schraub
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 11,03*
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 11,04*
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 13,38*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,65*
1 Tag
51
€ 5,95*
ab € 9,43*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0153-70-08
ab € 8,47*
Zubehör
Binder
09 0571 00 08
ab € 5,22*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,129*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,1991*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,99*
Zubehör
Binder
99 0153 12 08
ab € 8,80*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,58*
Zubehör
Binder
99 2061 00 08
ab € 6,54*
Zubehör
Binder
99 2061 02 08
ab € 7,40*
Zubehör
Binder
99 0153 10 08
ab € 9,74*
Zubehör
Binder
09 0571 02 08
ab € 6,76*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.