Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klauke 8303 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738179-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
klauke flachsteckhülse 1,5-2,5qmm
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Flachsteckhülse, isoliert

Blau
4.8 mm x 0.8 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Herstellung nach DIN 46245 Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Farbe: Blau · Herst.-Teilenr.: 8303 · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Produkt-Art: Flachsteckhülse · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Querschnitt-Bereich: 1.50 - 2.50 mm² · Steck-Größe: 4.8 x 0.8 mm · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Typ (Hersteller-Typ): 8303

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Steck-Größe:
4.8 x 0.8 mm
1c. Marke:
Klauke
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
8303
Typ (Hersteller-Typ):
8303
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: 2050001364425, Klauke, 8303
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,15*
ab € 0,1341*
€ 0,1571*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,135*
€ 0,158*
6 Tage
1700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1374*
€ 0,1594*
214 Tage
300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1384*
€ 0,1614*
Lager 102
292
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.