Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cimco 180662 Rohrkabelschuh 180 ° M5 1.50 mm² Loch-Ø: 5.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738170-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
cimco rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh, unisoliert

Loch-Ø: 5.2 mm
Querschnitt (max.): 1.50 mm²

Technische Daten:
AWG max.: 16 · Anschlusswinkel: 180 ° · Gewinde-Maß: M5 · Herst.-Teilenr.: 180662 · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 5.2 mm · Produkt-Art: Rohrkabelschuh · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 180662

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Cimco
Gewinde-Maß:
M5
Herst.-Teilenr.:
180662
Typ (Hersteller-Typ):
180662
AWG max.:
16
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Loch-Ø:
5.2 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rohrkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rohrkabelschuh, 2050001191250, Cimco, 180662
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,08498*
€ 0,09938*
100
€ 5,15*
ab € 0,0871*
€ 0,1018*
100
€ 4,00*
ab € 0,0942*
€ 0,1102*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 0,0952*
€ 0,1114*
Lager 102
251
1
Frei Haus
ab € 0,166*
€ 0,227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180734
ab € 0,6746*
Ähnlich
Cimco
180742
ab € 0,9582*
Ähnlich
Cimco
180606
ab € 0,46*
Ähnlich
Cimco
180744
ab € 1,04*
Ähnlich
Cimco
180608
ab € 0,64*
Ähnlich
Cimco
180650
ab € 7,838*
Ähnlich
Cimco
180660
ab € 0,08508*
Ähnlich
Cimco
180672
ab € 0,11143*
Ähnlich
Cimco
180674
ab € 0,1122*
Ähnlich
Cimco
180682
ab € 0,13159*
Ähnlich
Cimco
180684
ab € 0,13259*
Ähnlich
Cimco
180692
ab € 0,1999*
Ähnlich
Cimco
180694
ab € 0,1867*
Ähnlich
Cimco
180696
ab € 0,21818*
Ähnlich
Cimco
180702
ab € 0,22061*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.